Motion
4414C
Poulie d’entraînement à courroie plate - face de la courroie, 4-1/4 po de largeur, 4 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI00717318
N° MFR4414C
Prix961.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie d’entraînement à courroie plate - face de la courroie, 4-1/4 po de largeur, 4 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI00717318
N° MFR4414C
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
Votre prix961.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
4 X 4-1/4 POULIE CROWN SD

Spécifications

  • Largeur de la courroie
    4-1/4 po
  • Largeur de la face
    4-1/4 po
  • Diamètre extérieur
    4 po
  • Type de surface plane
    Joli
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Diamètre de la face
    4 po
  • Largeur de la surface plane
    4-1/4 po
  • CUP_NON
    698672690034
  • Poids
    5.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif