Motion
8838C
Poulie d’entraînement à courroie plate - face rêvée, largeur de courroie 8.3750 po, diamètre extérieur 8.0000 po, moyeu QD, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00717339
N° MFR8838C
Prix1,751.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie d’entraînement à courroie plate - face rêvée, largeur de courroie 8.3750 po, diamètre extérieur 8.0000 po, moyeu QD, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00717339
N° MFR8838C
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
Prix1,751.91 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
8 X 8-3/8 POULIE CROWN E

Spécifications

  • Largeur de la courroie
    8.3750 po
  • Largeur de la face
    8.3750 po
  • Diamètre extérieur
    8.0000 po
  • Matériel
    Acier
  • Type de surface plane
    Joli
  • Type de concentrateur
    QD
  • Construction de la poulie
    Solide
  • Numéro du concentrateur
    E
  • Numéro CUP du fabricant
    698672690225
  • CUP_NON
    698672690225
  • Poids
    25.50 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif