Motion
111012C
Poulie d’entraînement à courroie plate - face de la courroie, 10-1/2 po de largeur, 11 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI00717361
N° MFR111012C
Prix3,124.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie d’entraînement à courroie plate - face de la courroie, 10-1/2 po de largeur, 11 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI00717361
N° MFR111012C
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
Votre prix3,124.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
11 X 10-1/2 POULIE CROWN E

Spécifications

  • Largeur de la courroie
    10-1/2 po
  • Largeur de la face
    10-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    11 po
  • Type de surface plane
    Joli
  • Construction de la poulie
    Bride en toile
  • Diamètre de la face
    11 po
  • Largeur de la surface plane
    10-1/2 po
  • CUP_NON
    698672690423
  • Poids
    46.90 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif