Motion
12638C
Poulie d’entraînement à courroie plate - face de la courroie, 6-3/8 po de largeur, 12 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI00717369
N° MFR12638C
Prix2,370.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie d’entraînement à courroie plate - face de la courroie, 6-3/8 po de largeur, 12 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI00717369
N° MFR12638C
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
Prix2,370.32 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
12 X 6-3/8 POULIE CROWN PIEDS

Spécifications

  • Largeur de la courroie
    6-3/8 po
  • Largeur de la face
    6-3/8 po
  • Diamètre extérieur
    12 po
  • Type de surface plane
    Joli
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • Diamètre de la face
    12 po
  • Largeur de la surface plane
    6-3/8 po
  • CUP_NON
    698672690478
  • Poids
    25.40 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif