Aperçu
Spécifications
- Largeur de la courroie6-3/8 po
- Largeur de la face6-3/8 po
- Diamètre extérieur20 po
- Type de surface planeJoli
- Construction de la poulieEffrayé
- Diamètre de la face20 po
- Largeur de la surface plane6-3/8 po
- CUP_NON698672690799
- Poids54.50 lb