Aperçu
Description du fabricant
20 X 8-3/8 POULIE CROWN E
Spécifications
- Largeur de la courroie8.3750 po
- Largeur de la face8.3750 po
- Diamètre extérieur20.0000 po
- MatérielAcier
- Type de surface planeJoli
- Type de concentrateurQD
- Construction de la poulieBras / rayons
- Numéro du concentrateurE
- Numéro CUP du fabricant698672690805
- CUP_NON698672690805
- Poids68.70 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité