Motion
4234S
Poulie d’entraînement à courroie plate - Face plate, 2-3/4 po de largeur de courroie, 4 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI00717421
N° MFR4234S
Prix1,063.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie d’entraînement à courroie plate - Face plate, 2-3/4 po de largeur de courroie, 4 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI00717421
N° MFR4234S
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
Prix1,063.78 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
4 X 2-3/4 SD POULIE DROITE

Spécifications

  • Largeur de la courroie
    2-3/4 po
  • Largeur de la face
    2-3/4 po
  • Diamètre extérieur
    4 po
  • Type de surface plane
    Plat
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Diamètre de la face
    4 po
  • Largeur de la surface plane
    2-3/4 po
  • CUP_NON
    698672690904
  • Poids
    4.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif