Aperçu
Spécifications
- Largeur de la courroie2-3/4 po
- Largeur de la face2-3/4 po
- Diamètre extérieur5 po
- Type de surface planePlat
- Construction de la poulieSimple
- Diamètre de la face5 po
- Largeur de la surface plane2-3/4 po
- CUP_NON698672690935
- Poids6.60 lb