Aperçu
Spécifications
- Largeur de la courroie2-3/4 po
- Largeur de la face2-3/4 po
- Diamètre extérieur7 po
- Type de surface planePlat
- Construction de la poulieEffrayé
- Diamètre de la face7 po
- Largeur de la surface plane2-3/4 po
- CUP_NON698672691031
- Poids6.20 lb