Aperçu
Spécifications
- Largeur de la courroie5-1/4 po
- Largeur de la face5-1/4 po
- Diamètre extérieur8 po
- Type de surface planePlat
- Construction de la poulieBride en toile
- Diamètre de la face8 po
- Largeur de la surface plane5-1/4 po
- CUP_NON698672691123
- Poids12.50 lb