Motion
12514S
Poulie d’entraînement à courroie plate - Face plate, 5-1/4 po de largeur de courroie, 12 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI00717480
N° MFR12514S
Prix1,695.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie d’entraînement à courroie plate - Face plate, 5-1/4 po de largeur de courroie, 12 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI00717480
N° MFR12514S
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
Votre prix1,695.81 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
POULIE DROITE 12 X 5-1/4 PI2

Spécifications

  • Largeur de la courroie
    5-1/4 po
  • Largeur de la face
    5-1/4 po
  • Diamètre extérieur
    12 po
  • Type de surface plane
    Plat
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • Diamètre de la face
    12 po
  • Largeur de la surface plane
    5-1/4 po
  • CUP_NON
    698672691420
  • Poids
    27.20 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif