Motion
142S
Poulie d’entraînement à courroie plate - Face plate, 2 po de largeur de courroie, 14 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI00717489
N° MFR142S
Prix2,959.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie d’entraînement à courroie plate - Face plate, 2 po de largeur de courroie, 14 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI00717489
N° MFR142S
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
Prix2,959.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
14 X 2 SDS À POULIE DROITE

Spécifications

  • Largeur de la courroie
    2 po
  • Largeur de la face
    2 po
  • Diamètre extérieur
    14 po
  • Type de surface plane
    Plat
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • Diamètre de la face
    14 po
  • Largeur de la surface plane
    2 po
  • CUP_NON
    698672691475
  • Poids
    13.10 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif