Aperçu
Spécifications
- Largeur de la courroie6-3/8 po
- Largeur de la face6-3/8 po
- Diamètre extérieur14 po
- Type de surface planePlat
- Construction de la poulieEffrayé
- Diamètre de la face14 po
- Largeur de la surface plane6-3/8 po
- CUP_NON698672691529
- Poids31.20 lb