Motion
B119014M55

Browning (RRX)
B119014M55

Courroie HPT 3550027 - 14M, pas de 14 mm, longueur totale de 1190 mm, largeur de 55 mm, 85 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00717588
N° MFRB119014M55
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
B119014M55

Courroie HPT 3550027 - 14M, pas de 14 mm, longueur totale de 1190 mm, largeur de 55 mm, 85 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00717588
N° MFRB119014M55
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE B1190-14M-55 HTD
  • Dents moulées - Dents résistantes au cisaillement conçues pour fournir un engagement positif en douceur avec les poulies de courroie d’engrenage
  • Cordon haute résistance - Cordons spécialement traités pour fournir résistance et durée de vie flexible supplémentaire tout en offrant résistance à l’allongement de la courroie
  • Section de compression - Se lie aux cordons de ceinture pour protéger contre la saleté, la graisse, l’huile, l’ozone et d’autres dangers environnementaux
  • Courroies de distribution doubles – Browning offre une gamme complète de courroies de distribution doubles qui peuvent fournir une capacité de charge de 100 % de chaque côté

Spécifications

  • Type de courroie
    14M
  • Pas
    14 mm
  • Longueur totale
    1190 mm
  • Largeur totale
    55 mm
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de dents
    85
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Couleur
    Noir
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Normes respectées
    ARE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3550027
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289413317
  • Poids
    1.52 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif