Motion
B177814M115

Browning (RRX)
B177814M115

Courroie HTD - HTD, pas de 14 mm, longueur totale de 1778 mm, largeur de 115 mm, 127 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00717690
N° MFRB177814M115
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
B177814M115

Courroie HTD - HTD, pas de 14 mm, longueur totale de 1778 mm, largeur de 115 mm, 127 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00717690
N° MFRB177814M115
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE B1778-14M-115 HTD
  • Dents moulées - Dents résistantes au cisaillement conçues pour fournir un engagement positif en douceur avec les poulies de courroie d’engrenage. Cordon haute résistance - Cordons spécialement traités pour fournir une résistance et une durée de vie flexible supplémentaires tout en offrant une résistance à l’allongement de la courroie. Section de compression - Se lie aux cordons de courroie pour protéger contre la saleté, la graisse, l’huile, l’ozone et d’autres dangers environnementaux. Courroies de distribution doubles – Browning offre une gamme complète de courroies de distribution doubles qui peuvent fournir une capacité de charge de 100 % de chaque côté.

Spécifications

  • Type de courroie
    14M
  • Pas
    14 mm
  • Longueur totale
    70.0000
  • Largeur totale
    4.5276
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de dents
    127
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Type de construction
    Sans objet
  • Numéro de transaction
    B177814M115
  • Profil de la dent
    Trapézoïdal
  • Température de fonctionnement maximale
    180
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et aux produits chimiques
  • Normes respectées
    ARPM IP-24 ISO19347:2135
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B177814M115
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289414437
  • Poids
    4.58

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif