Aperçu
- Dents moulées - Dents résistantes au cisaillement conçues pour fournir un engagement positif en douceur avec les poulies de courroie d’engrenage. Cordon haute résistance - Cordons spécialement traités pour fournir une résistance et une durée de vie flexible supplémentaires tout en offrant une résistance à l’allongement de la courroie. Section de compression - Se lie aux cordons de courroie pour protéger contre la saleté, la graisse, l’huile, l’ozone et d’autres dangers environnementaux. Courroies de distribution doubles – Browning offre une gamme complète de courroies de distribution doubles qui peuvent fournir une capacité de charge de 100 % de chaque côté.
Spécifications
- Type de courroie14M
- Pas14 mm
- Longueur totale82.6772
- Largeur totale1.5748
- MatérielNéoprène
- Nombre de dents150
- Nombre de côtés dentés1
- Matériau du cordon de renforcementFibre de verre
- Type de constructionSans objet
- Numéro de transactionB210014M40
- Profil de la dentTrapézoïdal
- Température de fonctionnement maximale180
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile et aux produits chimiques
- Normes respectéesARPM IP-24 ISO19347:2135
- Numéro de catalogue du fabricantB210014M40
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289415014
- Poids1.82