Motion
3500-14M-55
Courroie HTD - 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 3500 mm, largeur de 55 mm, 250 dents, matériau en caoutchouc
N° D’ARTICLE MI00717902
N° MFR3500-14M-55
Prix852.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie HTD - 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 3500 mm, largeur de 55 mm, 250 dents, matériau en caoutchouc
N° D’ARTICLE MI00717902
N° MFR3500-14M-55

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix852.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3500-14M-55 CEINTURE SYNCHRO-COG HTD
  • Durée de vie améliorée de la courroie
  • Diminution de la dégradation de la tension
  • Résistant au saut et au cisaillement
  • Réduction de l’usure du pignon
  • Amortissant les chocs
  • Réduction du bruit

Spécifications

  • Type de courroie
    14M
  • Pas
    14 mm
  • Longueur totale
    3500 mm
  • Largeur totale
    55 mm
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Nombre de dents
    250
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Longueur du pas
    3500 mm
  • Numéro CUP du fabricant
    785201766329
  • CUP_NON
    785201766329
  • Poids
    4.18 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif