Motion
4326-14M-55
Courroie de distribution synchrone Omega – 14M, pas de 14 mm, longueur totale de 4326 mm, largeur de 55 mm, dents de 309 , matériau en caoutchouc chloroprène
N° D’ARTICLE MI00717946
N° MFR4326-14M-55
Prix817.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone Omega – 14M, pas de 14 mm, longueur totale de 4326 mm, largeur de 55 mm, dents de 309 , matériau en caoutchouc chloroprène
N° D’ARTICLE MI00717946
N° MFR4326-14M-55
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
Votre prix817.44 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
4326-14M-55 OPTIBELT OMEGA
  • Performance : les cordons en fibre de verre offrent une résistance et une force de traction supérieures
  • Faible bruit : conception de dent OMEGA et couvercle en tissu pour un fonctionnement plus silencieux
  • Durable : Le revêtement en tissu offre une résistance accrue à l’usure et aux produits chimiques
  • Résistance : Composé de caoutchouc à noyau conçu pour une structure dentaire avec une résistance supérieure au cisaillement
  • Polyvalence : Convient aux poulies HTD® et RPP®
  • Véritable fonctionnement : les cordons tournés au comptoir assurent que la courroie n’a pas de biais de traction sous la contrainte de fonctionnement

Spécifications

  • Type de courroie
    14M
  • Pas
    14 mm
  • Longueur totale
    4326 mm
  • Largeur totale
    55 mm
  • Matériel
    Caoutchouc chloroprène
  • Nombre de dents
    309
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Longueur du pas
    4326 mm
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 212 °F
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur
  • CUP_NON
    4014486279207

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif