Motion
P3014M40
Pignon Synchronous Plus, 40 mm. Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague SK, pour courroie type GT3;RPP
N° D’ARTICLE MI00718022
N° MFRP3014M40
Prix261.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon Synchronous Plus, 40 mm. Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague SK, pour courroie type GT3;RPP
N° D’ARTICLE MI00718022
N° MFRP3014M40

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix261.33 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P30-14M-40 SK HTD SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    HTD
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    40 mm
  • Nombre de dents
    30
  • Série de coussinets
    SK
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 à 2-5/8 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    5.56 po
  • Largeur de la face
    2-1/8 po
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre extérieur
    5.153 po
  • Diamètre du pas
    5.263 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-7/8 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Matériel
    Fonte
  • Poids
    5.60 lb
  • CUP_NON
    698672590099

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif