Aperçu
Spécifications
- Type de courroieHTD
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture14 mm
- Largeur de la courroie85 mm
- Nombre de dents32
- Série de coussinetsE
- Diamètre à l’alésage7/8 à 2-7/8 po
- Nombre de brides2
- Diamètre extérieur de la bride6.09 po
- Largeur de la face4 po
- Nombre de concentrateurs0
- Diamètre extérieur5.504 po
- Diamètre du pas5.614 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1-5/8 po
- Construction de la poulieSimple
- Poids11.70 lb
- CUP_NON698672126908