Motion
B3614M40SF

Browning (RRX)
B3614M40SF

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) – HPT, pas de 14 mm, largeur de courroie de 40 mm, dents de 36 , embout QD, pi2
N° D’ARTICLE MI00718053
N° MFRB3614M40SF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
B3614M40SF

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) – HPT, pas de 14 mm, largeur de courroie de 40 mm, dents de 36 , embout QD, pi2
N° D’ARTICLE MI00718053
N° MFRB3614M40SF
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
B36-14M-40 pi2 HTD SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    HPT
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    40 mm
  • Nombre de dents
    36
  • Série de coussinets
    SF
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 à 2-15/16 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    6.812 po
  • Largeur de la face
    2-1/8 po
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre extérieur
    6.206 po
  • Diamètre du pas
    6.316 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Poids
    8.72 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif