Motion
P3614M40
Pignon Synchronous Plus, 40 mm. Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague SF, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00718058
N° MFRP3614M40
Prix343.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon Synchronous Plus, 40 mm. Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague SF, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00718058
N° MFRP3614M40
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
Votre prix343.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P36-14M-40 pi2 HTD SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    HTD
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    40 mm
  • Nombre de dents
    36
  • Série de coussinets
    SF
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 à 2-15/16 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    6.87 po
  • Largeur de la face
    2-1/8 po
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre extérieur
    6.206 po
  • Diamètre du pas
    6.316 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Matériel
    Fonte
  • Poids
    8.90 lb
  • CUP_NON
    698672590211

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif