Motion
P36-14M-55-SF HTD SPKT

Dodge
P36-14M-55-SF HTD SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HTD, pas de 14 mm, largeur de courroie de 55 mm, dents de 36 , embout QD, pi2
N° D’ARTICLE MI00718060
N° MFRP36-14M-55-SF HTD SPKT
Price$320.56/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P36-14M-55-SF HTD SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HTD, pas de 14 mm, largeur de courroie de 55 mm, dents de 36 , embout QD, pi2
N° D’ARTICLE MI00718060
N° MFRP36-14M-55-SF HTD SPKT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix320.56 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P36-14M-55 PIGNON SF 110810

Spécifications

  • Type de courroie
    HTD
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    55 mm
  • Nombre de dents
    36
  • Série de coussinets
    SF
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 à 2-15/16 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    6.816 po
  • Largeur de la face
    2-3/4 po
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre extérieur
    6.208 po
  • Diamètre du pas
    6.316 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Poids
    11.06 lb, 11.72
  • Largeur
    4

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif