Aperçu
Spécifications
- Type de courroieHTD
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture14 mm
- Largeur de la courroie40 mm
- Nombre de dents40
- Série de coussinetsSF
- Diamètre à l’alésage1/2 à 2-15/16 po
- Nombre de brides2
- Diamètre extérieur de la bride7-1/2 po
- Largeur de la face2-1/8 po
- Nombre de concentrateurs2
- Diamètre extérieur6.908 po
- Diamètre du pas7.018 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2 po
- Construction de la poulieSimple
- MatérielFonte
- Poids12.10 lb
- CUP_NON698672590327