Motion
P4014M55-SF

Martin
P4014M55-SF

HTS – Pignon à couple élevé – 14MM, pas de 0.55118 , largeur de courroie de 55 mm, 40 dents, embout, pi2
N° D’ARTICLE MI00718094
N° MFRP4014M55-SF
Prix332.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
P4014M55-SF

HTS – Pignon à couple élevé – 14MM, pas de 0.55118 , largeur de courroie de 55 mm, 40 dents, embout, pi2
N° D’ARTICLE MI00718094
N° MFRP4014M55-SF

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix332.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P4014M55-SF SPK HTS QD
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Profil dentaire de la PPR.

Spécifications

  • Type de courroie
    14MM
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Pas de ceinture
    0.55118
  • Largeur de la courroie
    2.1654 po
  • Nombre de dents
    40
  • Série de coussinets
    SF
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 à 2-15/16 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    7.5 po
  • Largeur de la face
    2-3/4 po
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre extérieur
    6.9105 po
  • Diamètre du pas
    7.018 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.25 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Type de pignon
    HTS - Pignon à couple élevé
  • Matériel
    Fonte
  • Poids
    15.00 lb, 14.43
  • Numéro CUP du fabricant
    697950781785
  • Catalogue du fabricant
  • Largeur
    8.25

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif