Motion
P4014M55
Pignon Synchronous Plus, 55 mm. Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague SF, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00718095
N° MFRP4014M55
Prix456.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon Synchronous Plus, 55 mm. Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague SF, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00718095
N° MFRP4014M55

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix456.90 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P40-14M-55 pi2 HTD SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    HTD
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    55 mm
  • Nombre de dents
    40
  • Série de coussinets
    SF
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 à 2-15/16 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    7-1/2 po
  • Largeur de la face
    2-3/4 po
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre extérieur
    6.908 po
  • Diamètre du pas
    7.018 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Matériel
    Fonte
  • Poids
    14.40 lb
  • CUP_NON
    698672590334

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif