Motion
P4014M115SF

TB Woods (RRX)
P4014M115SF

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HTD, pas de 14 mm, largeur de courroie de 115 mm, 40 dents, embout QD, F
N° D’ARTICLE MI00718107
N° MFRP4014M115SF
Prix845.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB Woods (RRX)
P4014M115SF

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HTD, pas de 14 mm, largeur de courroie de 115 mm, 40 dents, embout QD, F
N° D’ARTICLE MI00718107
N° MFRP4014M115SF
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
Votre prix845.22 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P40-14M-115 pi2 HTD SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    HTD
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    115 mm
  • Nombre de dents
    40
  • Série de coussinets
    F
  • Diamètre à l’alésage
    1 à 3-1/8 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    7-1/2 po
  • Largeur de la face
    5-1/4 po
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Diamètre extérieur
    6.908 po
  • Diamètre du pas
    7.018 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-1/2 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Poids
    23.70 lb
  • CUP_NON
    698672126960

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif