Motion
P4814M55
Pignon Synchronous Plus, 55 mm. Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague E, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00718119
N° MFRP4814M55
Prix656.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon Synchronous Plus, 55 mm. Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague E, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00718119
N° MFRP4814M55
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
Votre prix656.82 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P48-14M-55 E HTD SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    HTD
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    55 mm
  • Nombre de dents
    48
  • Série de coussinets
    E
  • Diamètre à l’alésage
    7/8 à 3-1/2 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    8.9 po
  • Largeur de la face
    2-3/4 po
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre extérieur
    8.311 po
  • Diamètre du pas
    8.421 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-5/8 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Matériel
    Fonte
  • Poids
    21.90 lb
  • CUP_NON
    698672590457

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif