Motion
P56-14M-40-E HTD SPKT

Dodge
P56-14M-40-E HTD SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HTD, pas de 14 mm, largeur de courroie de 40 mm, 56 dents, embout QD, E
N° D’ARTICLE MI00718143
N° MFRP56-14M-40-E HTD SPKT
Prix488.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P56-14M-40-E HTD SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HTD, pas de 14 mm, largeur de courroie de 40 mm, 56 dents, embout QD, E
N° D’ARTICLE MI00718143
N° MFRP56-14M-40-E HTD SPKT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix488.97 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P56-14M-40 PIGNON E 110791

Spécifications

  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Type de courroie
    HTD
  • Largeur de la courroie
    40 mm
  • Diamètre à l’alésage
    7/8 à 3-1/2 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    E
  • Largeur de la face
    2.13 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    10.355 po
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Nombre de dents
    56
  • Diamètre extérieur
    9.715 po
  • Diamètre du pas
    9.825 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Poids
    28.35 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues