Motion
P56-14M-115-F HTD SPKT

Dodge
P56-14M-115-F HTD SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HTD, pas de 14 mm, largeur de courroie de 115 mm, 56 dents, embout QD, F
N° D’ARTICLE MI00718161
N° MFRP56-14M-115-F HTD SPKT
Prix808.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P56-14M-115-F HTD SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HTD, pas de 14 mm, largeur de courroie de 115 mm, 56 dents, embout QD, F
N° D’ARTICLE MI00718161
N° MFRP56-14M-115-F HTD SPKT
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
Votre prix808.13 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P56-14M-115 PIGNON F 110866

Spécifications

  • Type de courroie
    HTD
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    115 mm
  • Nombre de dents
    56
  • Série de coussinets
    F
  • Diamètre à l’alésage
    1 à 4 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    10.355 po
  • Largeur de la face
    5-1/4 po
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre extérieur
    9.715 po
  • Diamètre du pas
    9.825 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Poids
    51.82 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues