Motion
P5614M115
Pignon Synchronous Plus, 115 mm. Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague F, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00718165
N° MFRP5614M115
Prix929.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon Synchronous Plus, 115 mm. Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague F, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00718165
N° MFRP5614M115
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
Votre prix929.11 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P56-14M-115 F HTD SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    HTD
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    115 mm
  • Nombre de dents
    56
  • Série de coussinets
    F
  • Diamètre à l’alésage
    1 à 4 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    10.38 po
  • Largeur de la face
    5-1/4 po
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre extérieur
    9.715 po
  • Diamètre du pas
    9.825 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3-5/8 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Matériel
    Fonte
  • Poids
    51.30 lb
  • CUP_NON
    698672590525

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif