Motion
P5614M170-F

Martin
P5614M170-F

HTS – Pignon à couple élevé – 14MM, pas de 0.55118 , largeur de courroie de 170 mm, 56 dents, embout, F
N° D’ARTICLE MI00718170
N° MFRP5614M170-F
Prix741.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
P5614M170-F

HTS – Pignon à couple élevé – 14MM, pas de 0.55118 , largeur de courroie de 170 mm, 56 dents, embout, F
N° D’ARTICLE MI00718170
N° MFRP5614M170-F

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix741.78 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P5614M170-F SPK HTS QD
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Profil dentaire de la PPR.

Spécifications

  • Type de courroie
    14MM
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Pas de ceinture
    0.55118
  • Largeur de la courroie
    6.6929 po
  • Nombre de dents
    56
  • Série de coussinets
    F
  • Diamètre à l’alésage
    1 à 4 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    10.375 po
  • Largeur de la face
    7-3/8 po
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre extérieur
    9.718 po
  • Diamètre du pas
    9.825 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.5 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Type de pignon
    HTS - Pignon à couple élevé
  • Matériel
    Fonte
  • Poids
    65.00 lb, 63
  • Numéro CUP du fabricant
    697950782515
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Largeur
    10.5

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues