Aperçu
Spécifications
- Type de courroieGT3
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture14 mm
- Largeur de la courroie40 mm
- Nombre de dents64
- Série de coussinetsE
- Diamètre à l’alésage7/8 po à 3-1/2 po
- Nombre de brides2
- Diamètre extérieur de la bride11.12 po
- Largeur de la face2.13 po
- Nombre de concentrateurs2
- Diamètre du moyeu6.5 po
- Diamètre extérieur17.8800 po
- Diamètre du pas11.229 po
- Pour la largeur de la courroie40 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.75 po
- Construction de la poulieBride en toile
- MatérielFonte
- Poids28.80 lb
- Numéro CUP du fabricant698672590549
- CUP_NON698672590549
- Pas14 mm