Motion
P64-14M-85-F HTD SPKT

Dodge
P64-14M-85-F HTD SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HTD, pas de 14 mm, largeur de courroie de 85 mm, 64 dents, embout QD, F
N° D’ARTICLE MI00718185
N° MFRP64-14M-85-F HTD SPKT
Prix784.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P64-14M-85-F HTD SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HTD, pas de 14 mm, largeur de courroie de 85 mm, 64 dents, embout QD, F
N° D’ARTICLE MI00718185
N° MFRP64-14M-85-F HTD SPKT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix784.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P64-14M-85 PIGNON F 110843

Spécifications

  • Type de courroie
    HTD
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    85 mm
  • Nombre de dents
    64
  • Série de coussinets
    F
  • Diamètre à l’alésage
    1 à 4 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    11-3/4 po
  • Largeur de la face
    4 po
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre extérieur
    11.119 po
  • Diamètre du pas
    11.229 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Matériel
    Fonte
  • Poids
    62.06 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues