Aperçu
Spécifications
- Type de courroieHTD
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture14 mm
- Largeur de la courroie55 mm
- Nombre de dents60
- Série de coussinetsE
- Diamètre à l’alésage7/8 à 3-1/2 po
- Nombre de brides2
- Diamètre extérieur de la bride11.06 po
- Largeur de la face2-3/4 po
- Nombre de concentrateurs2
- Diamètre extérieur10.417 po
- Diamètre du pas10.527 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2-5/8 po
- Construction de la poulieSimple
- MatérielFonte
- Poids36.40 lb
- CUP_NON698672592079