Aperçu
Spécifications
- Type de courroieGT3
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture14 mm
- Largeur de la courroie115 mm
- Nombre de dents64
- Série de coussinetsJ
- Diamètre à l’alésage1-7/16 po à 4-1/2 po
- Nombre de brides2
- Diamètre extérieur de la bride11.12 po
- Largeur de la face5.25 po
- Nombre de concentrateurs0
- Diamètre extérieur12.5200 po
- Diamètre du pas11.229 po
- Pour la largeur de la courroie115 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage1 po
- Construction de la poulieSimple
- MatérielFonte
- Poids74.00 lb
- Numéro CUP du fabricant698672590570
- CUP_NON698672590570
- Pas14 mm