Motion
P72-14M-40-E HTD SPKT

Dodge
P72-14M-40-E HTD SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HTD, pas de 14 mm, largeur de courroie de 40 mm, 72 dents, embout QD, E
N° D’ARTICLE MI00718209
N° MFRP72-14M-40-E HTD SPKT
Prix771.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P72-14M-40-E HTD SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HTD, pas de 14 mm, largeur de courroie de 40 mm, 72 dents, embout QD, E
N° D’ARTICLE MI00718209
N° MFRP72-14M-40-E HTD SPKT
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
Votre prix771.43 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P72-14M-40 PIGNON E 110795

Spécifications

  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Type de courroie
    HTD
  • Largeur de la courroie
    40 mm
  • Diamètre à l’alésage
    7/8 à 3-1/2 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    E
  • Largeur de la face
    2.13 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    13.066 po
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Nombre de dents
    72
  • Diamètre extérieur
    12.522 po
  • Diamètre du pas
    12.632 po
  • Construction de la poulie
    Bride en toile
  • Poids
    39.62 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues