Motion
P7214M85-F

Martin
P7214M85-F

HTS – Pignon à couple élevé – 14MM, pas de 0.55118 , largeur de courroie de 85 mm, 72 dents, embout, F
N° D’ARTICLE MI00718224
N° MFRP7214M85-F
Prix774.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
P7214M85-F

HTS – Pignon à couple élevé – 14MM, pas de 0.55118 , largeur de courroie de 85 mm, 72 dents, embout, F
N° D’ARTICLE MI00718224
N° MFRP7214M85-F
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
Prix774.14 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P7214M85-F SPK HTS QD
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Profil dentaire de la PPR.

Spécifications

  • Pas de ceinture
    0.55118
  • Type de courroie
    14MM
  • Largeur de la courroie
    3.3465 po
  • Diamètre à l’alésage
    1 à 4 po
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    F
  • Dessin CAD
  • Largeur de la face
    4 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    13.187 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.5 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950783222
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Nombre de dents
    72
  • Diamètre extérieur
    12.5255 po
  • Diamètre du pas
    12.632 po
  • Construction de la poulie
    Bride en toile
  • Type de pignon
    HTS - Pignon à couple élevé
  • Poids
    60.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues