Motion
P8014M40
Pignon Synchronous Plus, 40 mm. Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague E, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00718243
N° MFRP8014M40
Prix1,098.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon Synchronous Plus, 40 mm. Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague E, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00718243
N° MFRP8014M40
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
Votre prix1,098.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P80-14M-40 E HTD SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    HTD
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    40 mm
  • Nombre de dents
    80
  • Série de coussinets
    E
  • Diamètre à l’alésage
    7/8 à 3-1/2 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    14.63 po
  • Largeur de la face
    2-1/8 po
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre extérieur
    13.926 po
  • Diamètre du pas
    14.036 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-5/8 po
  • Construction de la poulie
    Bride en toile
  • Matériel
    Fonte
  • Poids
    34.20 lb
  • CUP_NON
    698672590648

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif