Aperçu
Spécifications
- Type de courroieHTD
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture14 mm
- Largeur de la courroie55 mm
- Nombre de dents80
- Série de coussinetsF
- Diamètre à l’alésage1 à 4 po
- Nombre de brides2
- Diamètre extérieur de la bride14.63 po
- Largeur de la face2-3/4 po
- Nombre de concentrateurs2
- Diamètre extérieur13.926 po
- Diamètre du pas14.036 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3-5/8 po
- Construction de la poulieBride en toile
- MatérielFonte
- Poids51.50 lb
- CUP_NON698672590655