Motion
P68-14M-85-F HTD SPKT

Dodge
P68-14M-85-F HTD SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HTD, pas de 14 mm, largeur de courroie de 85 mm, 68 dents, embout QD, F
N° D’ARTICLE MI00718251
N° MFRP68-14M-85-F HTD SPKT
Prix893.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P68-14M-85-F HTD SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HTD, pas de 14 mm, largeur de courroie de 85 mm, 68 dents, embout QD, F
N° D’ARTICLE MI00718251
N° MFRP68-14M-85-F HTD SPKT
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
Votre prix893.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P68-14M-85 F HTD SPKT 110852

Spécifications

  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Type de courroie
    HTD
  • Largeur de la courroie
    85 mm
  • Diamètre à l’alésage
    1 à 4 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    F
  • Largeur de la face
    4 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    12-1/2 po
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Nombre de dents
    68
  • Diamètre extérieur
    11.82 po
  • Diamètre du pas
    11.9299 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Poids
    72.92 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues