Aperçu
Spécifications
- Type de courroieHTD
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture14 mm
- Largeur de la courroie40 mm
- Nombre de dents90
- Série de coussinetsE
- Diamètre à l’alésage7/8 à 3-1/2 po
- Nombre de brides0
- Largeur de la face2-1/8 po
- Nombre de concentrateurs2
- Diamètre extérieur15.68 po
- Diamètre du pas15.79 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2-5/8 po
- Construction de la poulieEffrayé
- MatérielFonte
- Poids34.40 lb
- CUP_NON698672590693