Motion
P9014M55-F

Martin
P9014M55-F

HTS – Pignon à couple élevé – 14MM, pas de 0.55118 , largeur de courroie de 55 mm, 90 dents, embout, F
N° D’ARTICLE MI00718284
N° MFRP9014M55-F
Prix844.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
P9014M55-F

HTS – Pignon à couple élevé – 14MM, pas de 0.55118 , largeur de courroie de 55 mm, 90 dents, embout, F
N° D’ARTICLE MI00718284
N° MFRP9014M55-F
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
Votre prix844.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P9014M55-F SPK HTS QD
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Profil dentaire de la PPR.

Spécifications

  • Pas de ceinture
    0.55118
  • Type de courroie
    14MM
  • Largeur de la courroie
    2.1654 po
  • Diamètre à l’alésage
    1 à 4 po
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    F
  • Largeur de la face
    2-3/4 po
  • Diamètre du moyeu
    7.75 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.5 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950783628
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de brides
    0
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Nombre de dents
    90
  • Diamètre extérieur
    15.6835 po
  • Diamètre du pas
    15.79 po
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • Type de pignon
    HTS - Pignon à couple élevé
  • Poids
    55.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues