Motion
P9014M55
Pignon Synchronous Plus, 55 mm. Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague F, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00718285
N° MFRP9014M55
Prix1,298.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon Synchronous Plus, 55 mm. Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague F, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00718285
N° MFRP9014M55
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
Votre prix1,298.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P90-14M-55 F HTD SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    HTD
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    55 mm
  • Nombre de dents
    90
  • Série de coussinets
    F
  • Diamètre à l’alésage
    1 à 4 po
  • Nombre de brides
    0
  • Largeur de la face
    2-3/4 po
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre extérieur
    15.68 po
  • Diamètre du pas
    15.79 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3-5/8 po
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • Matériel
    Fonte
  • Poids
    47.70 lb
  • CUP_NON
    698672590709

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif