Aperçu
Description du fabricant
P90-14M-115 J HTD SPKT
Spécifications
- Type de courroieHTD
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture14 mm
- Largeur de la courroie115 mm
- Nombre de dents90
- Série de coussinetsJ
- Diamètre à l’alésage1-7/16 à 4-1/2 po
- Nombre de brides0
- Largeur de la face5-1/4 po
- Nombre de concentrateurs2
- Diamètre extérieur15.68 po
- Diamètre du pas15.79 po
- Longueur jusqu’à l’alésage4-1/2 po
- Construction de la poulieBride en toile
- MatérielFonte
- Poids73.30 lb
- CUP_NON698672590723
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité