Motion
P9014M170
Pignon Synchronous Plus, 170 mm. Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague J, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00718303
N° MFRP9014M170
Prix2,289.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon Synchronous Plus, 170 mm. Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague J, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00718303
N° MFRP9014M170

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,289.75 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P90-14M-170 J HTD SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    GT3
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    170 mm
  • Nombre de dents
    90
  • Série de coussinets
    J
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po à 4-1/2 po
  • Nombre de brides
    0
  • Diamètre extérieur de la bride
    15.68 po
  • Largeur de la face
    7.38 po
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre du moyeu
    8 po
  • Diamètre du pas
    15.79 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1 po
  • Construction de la poulie
    Bride en toile
  • Matériel
    Fonte
  • Poids
    88.20 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    698672590730

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif