Aperçu
Description du fabricant
P11214M55-F SPK HTS QD
- Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
- Aucune lubrification nécessaire.
- Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
- Profil dentaire de la PPR.
Spécifications
- Type de courroie14MM
- Type d’alésageBouchée
- Pas de ceinture0.55118
- Largeur de la courroie2.1654 po
- Nombre de dents112
- Série de coussinetsF
- Diamètre à l’alésage1 à 4 po
- Nombre de brides0
- Largeur de la face2-3/4 po
- Nombre de concentrateurs2
- Diamètre du moyeu7.75 po
- Diamètre extérieur19.5435 po
- Diamètre du pas19.65 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.5 po
- Construction de la poulieEffrayé
- Type de pignonHTS - Pignon à couple élevé
- MatérielFonte
- Poids97.00 lb
- Numéro CUP du fabricant697950779867
- Catalogue du fabricant
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité