Motion
P11214M115

TB Woods (RRX)
P11214M115

Pignon Synchronous Plus, 115 mm. Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague J, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00718331
N° MFRP11214M115
Prix2,818.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB Woods (RRX)
P11214M115

Pignon Synchronous Plus, 115 mm. Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague J, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00718331
N° MFRP11214M115
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
Prix2,818.84 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P112-14M-115 J HTD SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    HTD
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    115 mm
  • Nombre de dents
    112
  • Série de coussinets
    J
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 à 4-1/2 po
  • Nombre de brides
    0
  • Largeur de la face
    5-1/4 po
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre extérieur
    19.54 po
  • Diamètre du pas
    19.65 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4-1/2 po
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • Matériel
    Fonte
  • Poids
    100.50 lb
  • CUP_NON
    698672590778

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif