Motion
P11214M170

TB Woods (RRX)
P11214M170

Pignon Synchronous Plus, 170 mm. Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague M, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00718337
N° MFRP11214M170
Prix3,766.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB Woods (RRX)
P11214M170

Pignon Synchronous Plus, 170 mm. Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague M, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00718337
N° MFRP11214M170
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
Prix3,766.32 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P112-14M-170 M HTD SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    GT3
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    170 mm
  • Nombre de dents
    112
  • Série de coussinets
    M
  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po à 5-1/2 po
  • Nombre de brides
    0
  • Diamètre extérieur de la bride
    19.54 po
  • Largeur de la face
    7.38 po
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre du moyeu
    10.5 po
  • Diamètre extérieur
    19.5400 po
  • Diamètre du pas
    19.65 po
  • Pour la largeur de la courroie
    170 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.25 po
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • Matériel
    Fonte
  • Poids
    170.90 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    698672590785
  • CUP_NON
    698672590785
  • Pas
    14 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif