Aperçu
Spécifications
- Type de courroieHTD
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture14 mm
- Largeur de la courroie85 mm
- Nombre de dents144
- Série de coussinetsF
- Diamètre à l’alésage1 à 4 po
- Nombre de brides0
- Largeur de la face4 po
- Nombre de concentrateurs2
- Diamètre extérieur25.154 po
- Diamètre du pas25.264 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3-5/8 po
- Construction de la poulieEffrayé
- MatérielFonte
- Poids107.90 lb
- CUP_NON698672590815